Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD LI0402E300R-10 FERRITPERLE, 1005, 100MHZ, 30R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292426
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     LI0402E300R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: LI
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 30 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, LI0402E300R-10, 2292426, 229-2426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0309*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0688*
    € 0,08187
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0619*
    € 0,07366
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0493*
    € 0,05867
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0398*
    € 0,04736
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0391*
    € 0,04653
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.