Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD HZ0805B222R-10 FERRITPERLE, 2012, 100MHZ, 2200R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292407
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     HZ0805B222R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: HZ
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.8 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 2.2 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, HZ0805B222R-10, 2292407, 229-2407
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0544*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1264*
    € 0,15042
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1219*
    € 0,14506
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0708*
    € 0,08425
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.