Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD HI0603P600R-10 FERRITPERLE, 1608, 100MHZ, 60R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292363
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     HI0603P600R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: HI
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 4 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 60 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, HI0603P600R-10, 2292363, 229-2363
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0732*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1363*
    € 0,1622
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1286*
    € 0,15303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0938*
    € 0,11162
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.