Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD HFA187102-0A2 KLAPPFERRIT, 10.16MM, 220 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292360
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     HFA187102-0A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Klappferrit
SMD Ferrit
smd ferrit
Frequenz, max.: 1 GHz
  • Impedanz: 220 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 300 MHz
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kabeldurchmesser: 10.16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, HFA187102-0A2, 2292360, 229-2360
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 2,64*
    € 5,73*
    Lager 139
    3518
    1
    € 14,99*
    ab € 2,41*
    € 8,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 216 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 1080 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 2160 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.