Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD DA1206B601R-10 WIDERSTANDSARRAY, 3216, 100MHZ, 600R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292351
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     DA1206B601R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Produktpalette: DA
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.35 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 600 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, DA1206B601R-10, 2292351, 229-2351
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,578*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.