Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 28B1020-100 FERRITKERN, 12.83MM, 100MHZ, 276R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292266
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28B1020-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Außendurchmesser: 25.91 mm
  • Innendurchmesser: 12.83 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 276 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktlänge: 28.58 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, LAIRD, 28B1020-100, 2292266, 229-2266
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,58*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 168 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    ab 840 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 1680 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.