Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 28B0500-100 FERRITKERN, 7.92MM, 100MHZ, 83R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292260
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28B0500-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Außendurchmesser: 12.7 mm
  • Innendurchmesser: 7.92 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 83 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, LAIRD, 28B0500-100, 2292260, 229-2260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0901*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4022*
    € 0,47862
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2379*
    € 0,2831
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1907*
    € 0,22693
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1368*
    € 0,16279
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1321*
    € 0,1572
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1241*
    € 0,14768
    pro Stück
    ab 3030 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1125*
    € 0,13388
    pro Stück
    ab 15150 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 30300 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.