Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEC THERMASOL SFT80-0.15-T1 FOLIE,250X225X015 KLEBER EINSEITIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289534
Hersteller:
     AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
     SFT80-0.15-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmeleitfähigkeit: 1.8 W/m.K
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Folienmaterial: PUR (Polyurethan), keramikgefüllt
  • Dicke: 0.15 mm
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitfolien, Wärmemanagement, AMEC THERMASOL, SFT80-0.15-T1, 2289534, 228-9534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL Controls
    E-NTC-APT-1.5T7
    ab € 13,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.