Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC68146 BUCHSE, PCB, GLEICHSTROM, 2.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285057
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC68146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2.1 mm
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 12 V
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 6.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC68146, 2285057, 228-5057
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 0,75*
    € 1,31*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,61*
    € 1,32*
    1 Tag
    69
    2
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,80*
    8 Tage
    69
    17
    € 6,99*
    ab € 1,53*
    € 2,18*
    Lager 139
    1323
    1
    € 14,99*
    ab € 0,662*
    € 3,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,03*
    € 3,6057
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC21364
    € 2,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.