Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FM1255 BUCHSE, IN-LINE, CLIFFCON S, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285048
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM1255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Steckverbindermontage: Frei hängend
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: Cliffcon S
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherstecker, lautsprecher steckverbinder, Adapter, Audio-, Lautsprechersteckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FM1255, 2285048, 228-5048
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 5,72*
    € 9,23*
    1 Tag
    68
    1
    Frei Haus
    ab € 5,96*
    € 9,24*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,14*
    € 9,27*
    Lager 139
    53
    1
    € 14,99*
    ab € 4,22*
    € 11,13*
    9 Tage
    68
    3
    € 6,99*
    ab € 9,54*
    € 13,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.