Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 46235-0002 BUCHSENKONTAKT, 20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2284552
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     46235-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 RMF  46235
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen Micro-Fit 3.0 43025, 43645 &, Micro-Fit BMI 44133 von Molex
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 46235-0002, 2284552, 228-4552
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12000
    € 5,90*
    ab € 0,0608*
    € 0,0805*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0611*
    € 0,0892*
    2 Tage
    7500
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0655*
    € 0,1106*
    2 Tage
    8674
    30
    Frei Haus
    ab € 0,0711*
    € 0,1144*
    Lager 139
    94979
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0728*
    € 0,1716*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1716*
    € 0,2042
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1443*
    € 0,17172
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1191*
    € 0,14173
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1093*
    € 0,13007
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    638192900
    ab € 357,70*
    Zubehör
    Molex
    11-03-0043
    ab € 17,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.