Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 63811-8600 CRIMPWERKZEUG, MIZU-P25, 22-20 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2284351
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     63811-8600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Crimpwerkzeug: Ratschen-Crimpzange
  • Produktpalette: PremiumGrade 207129
  • Zur Verwendung mit: Spritzwassergeschützte Kontakte der Produktreihen Mizu-P25 50147 &, 50148 von Molex, 22-20AWG
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschuh-crimpzange molex, aderendhülsen crimpzange, Crimpwerkzeuge, Steckverbinder, Werkzeuge, MOLEX, 63811-8600, 2284351, 228-4351
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 327,97*
    € 352,51*
    Lager 139
    8
    1
    Frei Haus
    ab € 355,04*
    € 416,28*
    1
    € 5,90*
    ab € 398,65*
    € 499,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 416,28*
    € 495,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 415,80*
    € 494,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 375,42*
    € 446,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 367,20*
    € 436,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 355,04*
    € 422,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    50148-8000
    ab € 0,0499*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.