Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, lange Lebensdauer, 0.47 F, 16 V, ± 20%, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2284025
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41456B4470M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolytkondensator Schraubanschl...
elektrolytkondensator 16v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.006 ohm
  • Produktdurchmesser: 76.9 mm
  • Produktpalette: -
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 25 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.47 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 143.2 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B41456B4470M000, 2284025, 228-4025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 45,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,12*
    € 135,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,51*
    € 117,23
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 81,62*
    € 97,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,42*
    € 86,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,89*
    € 76,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,05*
    € 64,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,30*
    € 61,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,92*
    € 58,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,42*
    € 54,05
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B44020J0600B000
    ab € 2,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.