Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TDR 2-2411WISM DC/DC-WANDLER, 1 O/P, 0.4A, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2280121
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDR 2-2411WISM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Produktpalette: TDR 2WISM Series
  • DC/DC-Wandler: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 8.7 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 12.8 mm
  • Tiefe: 18.9 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Isolationsspannung: 1.6 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 400 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Oberflächenmontage, Stromversorgung, TRACO POWER, TDR 2-2411WISM, 2280121, 228-0121
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 21,33*
    € 29,784*
    1
    € 6,90*
    ab € 22,80*
    € 32,77*
    1
    € 4,00*
    ab € 23,28*
    € 32,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 18,20*
    € 34,51*
    1 Tag
    8
    1
    Frei Haus
    ab € 24,87*
    € 35,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,51*
    € 41,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,19*
    € 39,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,70*
    € 35,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,63*
    € 34,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,19*
    € 33,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,85*
    € 31,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,60*
    € 29,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,17*
    € 28,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TDK
    C4532X7R1H685K250KB
    ab € 0,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.