Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY PL75C-201 TRB-STECKER, CRIMP, GERADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2257860
Herst.-Nr.:
     PL75C-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: Triaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, PL75C-201, 2257860, 225-7860
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,87*
    € 48,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,02*
    € 45,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,13*
    € 38,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,36*
    € 30,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,74*
    € 27,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,58*
    € 23,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    BJ76
    ab € 17,60*
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    BJ78
    ab € 14,16*
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    BN73
    ab € 134,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.