Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY PL155-29 TRS-STECKER, CRIMP, GERADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2257821
Herst.-Nr.:
     PL155-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: Triaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: 150
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: TWC-78-1, TWC-124-1A
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, PL155-29, 2257821, 225-7821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,71*
    € 67,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,92*
    € 65,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,24*
    € 58,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,03*
    € 52,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,03*
    € 48,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,14*
    € 44,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,27*
    € 39,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,38*
    € 34,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,70*
    € 30,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    BJ157
    ab € 17,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.