Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK BL 7/36 Z BUCHSENLEISTE, 2.54MM, GEWINK, 36POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2254028
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BL 7/36 Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: BL 7
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 36 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, Printbuchsen, Steckverbinder, FISCHER ELEKTRONIK, BL 7/36 Z, 2254028, 225-4028
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 7,88*
    € 20,79*
    Lager 139
    182
    € 14,99*
    ab € 7,76*
    € 22,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,20*
    € 26,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,43*
    € 24,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    CES-136-02-G-S-RA
    ab € 6,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.