| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2253424 Herst.-Nr.: TS951ILT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Spannungsanstieg: 1 V/µsAnzahl der Pins: 5 Pin(s)Eingangsoffsetspannung: 6 mVIC-Gehäuse / Bauform: SOT-23 Anstiegsrate: 1 V/µsVersorgungsspannung: 2.7V bis 12V Eingangsruhestrom: 0.035 µABandbreite: 3 MHzVerstärkertyp: Geringe Leistungsaufnahme Anzahl der Kanäle: 1 KanäleBetriebstemperatur, max.: 125 °CBauform - Verstärker: SOT-23 IC-Montage: Oberflächenmontage Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 3 MHzQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CRail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS951ILT, 2253424, 225-3424 |
| | |
| |