Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LCMXO2-1200ZE-1TG100I FPGA, 1280 LOGIKZELLEN, TQFP-100, 100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2252986
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-1200ZE-1TG100I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FPGA
Field Programmable Gate Array
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 80 I/O(s)
  • Anzahl der Makrozellen: 1200 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • Anzahl der Logikzellen: 1280 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bauform - Logikbaustein: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 1
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 79 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lattice fpga, cpld, FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LCMXO2-1200ZE-1TG100I, 2252986, 225-2986
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,20*
    € 16,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,29*
    € 18,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lattice
    LCMXO2-1200ZE-1TG100C
    ab € 7,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.