Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LCMXO2-256HC-4TG100I PLD, 256 LUTS, MACHXO2, 100TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2252948
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-256HC-4TG100I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld
CPLD-Typ: FLASH
  • Produktpalette: MachXO2
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 256 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 4
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 56 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LCMXO2-256HC-4TG100I, 2252948, 225-2948
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 5,70*
    € 10,50*
    € 6,90*
    ab € 6,82*
    € 13,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lattice
    LCMXO2-256HC-4TG100C
    ab € 4,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.