Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LC4032ZE-7MN64C CPLD, 32MAKROZ., 1.8V, ISPMACH, 64CSBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2252887
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LC4032ZE-7MN64C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
lattice cpld
cpld
CPLD-Typ: -
  • Produktpalette: ispMACH 4000ZE
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 32 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 7
  • Prozesstechnologie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 32 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LC4032ZE-7MN64C, 2252887, 225-2887
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,31*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.