Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UTG14AD ZUGENTLASTUNG FÜR UTG, GR.14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2249936
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG14AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder UTG
Serie UTG Steckverbinder
UTG-Rundsteckverbinder
UTG-Steckverbinder
Kabeldurchmesser, max.: 27 mm
  • Dichtungswerkstoff: Neopren
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UTG
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Baureihe UTG
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, rundsteckverbinder utg, Kabeldichtungen, Komponenten, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, UTG14AD, 2249936, 224-9936
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,87*
    € 32,73*
    Lager 139
    98
    € 14,99*
    ab € 14,94*
    € 33,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,42*
    € 39,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,78*
    € 34,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,07*
    € 28,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTG01412SH
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.