Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 62 003 0801 GEHÄUSE, HAN 3, ABGEW., EMV, 1BÜGEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2219408
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 62 003 0801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Industriesteckverbinder: Unterteil, Schraubmontage
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder des Typs Han EMC
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 62 003 0801, 2219408, 221-9408
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 10,3929*
    € 12,2129*
    30 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 11,01919*
    € 12,85919*
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 11,06*
    € 12,98*
    10
    Frei Haus
    ab € 13,25*
    € 13,25*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 21,67*
    € 35,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,42*
    € 42,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,95*
    € 41,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,56*
    € 37,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,25*
    € 31,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,75*
    € 30,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,23*
    € 30,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,73*
    € 29,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,67*
    € 25,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    19 62 003 1440
    ab € 4,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.