Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SPM6530T-2R2M INDUKTIVITÄT, 2.2UH, 20%, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215611
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SPM6530T-2R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 8.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: SPM
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8.4 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.019 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 7.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, SPM6530T-2R2M, 2215611, 221-5611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,819*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,399*
    € 1,66481
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,309*
    € 1,55771
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,212*
    € 1,44228
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRP7028A-2R2M
    ab € 0,476*
    Ähnlich
    Kemet
    MPLC0730L2R2
    ab € 0,732*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.