Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS B3SL1025P TASTER, 6X6MM, SMD, IP67, HOCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2213921
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3SL1025P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
Schalterabmessungen (L x B): 6.5mm x 6.2mm
  • Produktpalette: B3SL
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 357 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: To Be Advised
  • IP-Schutzart: IP67
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, mikroschalter 12v, microschalter, mikroschalter ip67, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, B3SL1025P, 2213921, 221-3921
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 0,50*
    € 0,80*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,32*
    € 1,23*
    Lager 139
    2928
    10
    € 14,99*
    ab € 0,612*
    € 1,261*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,261*
    € 1,50059
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,61* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Alps Alpine
    SKRAAQE010
    € 0,882*
    Ähnlich
    Alps Alpine
    SKRAAME010
    € 0,965*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.