Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Leistungsinduktivität
>
Artikel
BOURNS SDR0302-6R8ML INDUKTIVITÄT, 6.8UH, 1A, 20%, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2212485
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
SDR0302-6R8ML
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms:
1 A
Bauart der Induktivität:
Ungeschirmt
Induktivität:
6.8 µH
Produktpalette:
SDR0302 Series
Bauform/Gehäuse der Induktivität:
-
Sättigungsstrom (Isat):
1.2 A
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Produktbreite:
2.8 mm
DC-Widerstand, max.:
0.18 ohm
Produktlänge:
3 mm
Produkthöhe:
2.5 mm
Induktivitätstoleranz:
± 20%
RoHS konform: Ja
... >
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Leistungsinduktivitäten
>
Leistungsinduktivitäten, SMD
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Drosseln
,
Induktivitäten
,
Leistungsinduktivitäten
,
Passive
,
SMD
,
Spulen
,
BOURNS
,
SDR0302-6R8ML
,
2212485
,
221-2485
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,623*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP002795 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, 6.8UH, 1.2A
Multicomp
MP002795
€ 0,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.