Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Folienkondensator, Metallisiertes PP, Radiales Gehäuse, 4 Pins, 30 µF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2192341
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPE80306MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 660 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 30 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.015 ohm
  • Produktpalette: EZPE
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 22 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 15 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 800 V
  • Produkthöhe: 51 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 30µf, filmkondensator, panasonic folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, EZPE80306MTA, 2192341, 219-2341
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 7,83*
    € 9,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,51*
    € 18,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.