Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffer, nicht invertierend, 1.65V bis 5.5V, DHVQFN-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2164868
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC07ABQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC07
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7407
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: DHVQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVC07ABQ, 2164868, 216-4868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0857*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5759*
    € 0,68532
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4462*
    € 0,53098
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2347*
    € 0,27929
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2196*
    € 0,26132
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1803*
    € 0,21456
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1576*
    € 0,18754
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1497*
    € 0,17814
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1219*
    € 0,14506
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.