Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC8T245BQ,118 IC,8BIT,TRANSCE,TRI-ST, DHVQFN24 REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2164783
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC8T245BQ,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Transceiver, umsetzend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC8T245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 748T245
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: DHVQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVC8T245BQ,118, 2164783, 216-4783
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,435*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,469*
    € 1,74811
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.