Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS PHV-5R4V505-R KONDENSATOR, 5F, 5.4V, SUPER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148516
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PHV-5R4V505-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.07 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: PHV Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5.3 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 65°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 5 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5.4 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 11 mm
  • Produkthöhe: 32.5 mm
  • Produktlänge: 21.3 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: superkondensator 5f, doppelschichtkondensator, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, PHV-5R4V505-R, 2148516, 214-8516
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 2,95*
    € 8,46*
    100
    Frei Haus
    ab € 10,90*
    € 12,61*
    2 Tage
    83
    1
    € 5,95*
    ab € 11,75*
    € 18,47*
    Lager 139
    174
    1
    € 14,99*
    ab € 10,19*
    € 22,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.