Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS PHB-5R0V505-R KONDENSATOR, 5F, 5V, SUPER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148510
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PHB-5R0V505-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.13 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: PHB Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5.3 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 70°C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 5 F
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Spannung (DC): 5 V
  • Produktbreite: 11 mm
  • Produktlänge: 21.3 mm
  • Produkthöhe: 32.5 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, PHB-5R0V505-R, 2148510, 214-8510
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,44*
    € 12,78*
    Lager 139
    295
    € 14,99*
    ab € 8,09*
    € 15,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.