Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS PB-5R0V105-R KONDENSATOR, 1F, 5V, SUPER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148505
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PB-5R0V105-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.5 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: PB Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 11.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 70°C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 1 F
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Spannung (DC): 5 V
  • Produktbreite: 9 mm
  • Produktlänge: 17.3 mm
  • Produkthöhe: 22 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, PB-5R0V105-R, 2148505, 214-8505
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,68*
    € 5,12*
    € 6,90*
    ab € 6,13*
    € 9,08*
    Lager 139
    74
    € 14,99*
    ab € 6,42*
    € 11,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.