Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS HB1030-2R5106-R KONDENSATOR, 10F, 2.5V, SUPER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148499
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HB1030-2R5106-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 10f
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.06 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: HB
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 70°C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 10 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, HB1030-2R5106-R, 2148499, 214-8499
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,70*
    € 3,37*
    Lager 139
    89
    1
    € 14,99*
    ab € 2,03*
    € 4,34*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,00*
    € 4,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1845063
    ab € 3.892,6336*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.