Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE C300K1R0E LEISTUNGSWIDERSTAND, 1R, 300W, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2145837
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     C300K1R0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 300w
leistungswiderstand
ohmite leistungswiderstand
Produktpalette: 280
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Nennleistung: 300 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 215.9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, OHMITE, C300K1R0E, 2145837, 214-5837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,84*
    € 53,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,17*
    € 44,23
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 35,98*
    € 42,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,45*
    € 39,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,70*
    € 37,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,56*
    € 33,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,14*
    € 33,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC14649
    ab € 13,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.