Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ELT3KN136C SPULE 2.0MH +/-10% 20MA SP.ÜBERHÖHUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2145725
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ELT3KN136C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Induktivität: 2 mH
  • Eigenresonanzfrequenz, min.: -
  • Produktpalette: ELT-3KN
  • DC-Nennstrom: 20 mA
  • DC-Widerstand, max.: 55 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Induktivität: SMD
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Festinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, PANASONIC, ELT3KN136C, 2145725, 214-5725
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,549*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,454*
    € 1,73026
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,404*
    € 1,67076
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.