Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJU06F2000V DICKSCH.WIDERSTAND 200R 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2145476
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU06F2000V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Produktpalette: ERJU Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 200 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, panasonic widerstand, widerstand, widerstand 0,125w, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJU06F2000V, 2145476, 214-5476
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0298*
    € 0,126*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,82*
    € 1,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0474*
    € 0,05641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0298*
    € 0,03546
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,26* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X2000FTL
    ab € 0,00315*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR05FTFW2000
    ab € 0,0128*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X2000FTL
    ab € 0,00495*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0805200RFKEA
    ab € 0,00694*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0805200RFKEA
    ab € 0,00724*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.