Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LTO030F50R00FTE3 DICKSCHICHTWIDERSTAND 50R 1% 30W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2144969
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO030F50R00FTE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: LTO 30
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Nennleistung: 30 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 10.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 50 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, leistungswiderstand 30kw, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, LTO030F50R00FTE3, 2144969, 214-4969
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 5,05*
    € 8,02*
    1 Tag
    28
    1
    € 5,95*
    ab € 5,55*
    € 8,87*
    Lager 139
    25
    1
    € 14,99*
    ab € 4,90*
    € 13,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.