Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CPM06 EINSATZ, STIFT, 6P+E, 35A, 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2144571
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CPM06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakte
  • Produktpalette: CP
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Stiftkontakt
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 35 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, ILME, CPM06, 2144571, 214-4571
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,46*
    ab € 10,14*
    € 14,42*
    25 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 10,29*
    € 14,55*
    9 Tage
    42
    1
    € 6,95*
    ab € 10,29*
    € 14,67*
    4 Tage
    33
    1
    € 6,50*
    ab € 10,90*
    € 15,53*
    Lager 139
    20
    1
    € 14,99*
    ab € 16,84*
    € 36,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,41*
    € 43,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,17*
    € 43,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,45*
    € 38,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ilme
    CHI16L
    ab € 8,58*
    Zubehör
    Ilme
    CPF06
    ab € 8,12*
    Zubehör
    Ilme
    MHO16.25
    ab € 5,56*
    Zubehör
    Ilme
    MHO16L25
    ab € 6,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.