Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CNEF06T EINSATZ, BUCHSE, 6P+E, 16A, 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2144563
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CNEF06T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakte
  • Produktpalette: CNE
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, ILME, CNEF06T, 2144563, 214-4563
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 3,79*
    € 5,52*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 3,80*
    € 5,53*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 3,87*
    € 5,61*
    3 Tage
    117
    € 6,50*
    ab € 3,91*
    € 5,69*
    Lager 139
    93
    € 14,99*
    ab € 7,51*
    € 18,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ilme
    30350400
    ab € 6,332*
    Zubehör
    Ilme
    CHI06LS
    ab € 10,76*
    Zubehör
    Ilme
    MHO06L20
    ab € 3,90*
    Zubehör
    Ilme
    30350300
    ab € 3,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.