Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW04021M78FKED. DICKSCH.WIDERSTAND 1M78 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2141068
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04021M78FKED.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.78 Mohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: VISHAY, CRCW04021M78FKED., 2141068, 214-1068
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00889*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04564*
    € 0,05431
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02002*
    € 0,02382
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01638*
    € 0,01949
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01618*
    € 0,01925
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01468*
    € 0,01747
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01225*
    € 0,01458
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01168*
    € 0,0139
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00889*
    € 0,01058
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.