Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW040256K0FKED DICKSCHICHTWIDERSTAND 56K 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2140914
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW040256K0FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 56 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vishay keramikwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW040256K0FKED, 2140914, 214-0914
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    116975
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00641*
    € 0,02861*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,132*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02861*
    € 0,03405
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01604*
    € 0,01909
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01092*
    € 0,01299
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01081*
    € 0,01286
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01051*
    € 0,01251
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00976*
    € 0,01161
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00882*
    € 0,0105
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00855*
    € 0,01017
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00842*
    € 0,01002
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00641*
    € 0,00763
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2861* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F56K
    ab € 0,00295*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF5602X
    ab € 0,00478*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF5602X
    ab € 0,00398*
    Ähnlich
    RS Pro
    8047268
    ab € 101,80*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-0756KL
    ab € 0,00306*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.