Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW04023K30FKED DICKSCHICHTWIDERSTAND 3K3 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2140818
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04023K30FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.3 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW04023K30FKED, 2140818, 214-0818
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00895*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04499*
    € 0,05354
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02514*
    € 0,02992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01717*
    € 0,02043
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01689*
    € 0,0201
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01345*
    € 0,01601
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01237*
    € 0,01472
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01168*
    € 0,0139
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00895*
    € 0,01065
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F3K3
    ab € 0,00406*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF3301X
    ab € 0,00476*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF3301X
    ab € 0,00396*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04023K30FKTD
    ab € 0,0165*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X3301FTL
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X3301FTL
    ab € 0,00063*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.