Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
VISHAY CRCW0402240RFKED DICKSCH.WIDERSTAND 240R 1% 0.063W 0402
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2140710
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
CRCW0402240RFKED
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
CRCW e3 Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/K
Nennleistung:
62.5 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0402 [Metrisch 1005]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
50 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.5 mm
Produktlänge:
1 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
240 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
VISHAY
,
CRCW0402240RFKED
,
2140710
,
214-0710
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0089*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,04572*
€ 0,05441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02555*
€ 0,0304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01705*
€ 0,02029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01689*
€ 0,0201
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01345*
€ 0,01601
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01253*
€ 0,01491
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01176*
€ 0,01399
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0089*
€ 0,01059
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 240 ohm, ± 1%, 62.5 mW
Multicomp
MC00625W04021240R..
ab € 0,00113*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCMR04X2400FTL KERAMIKWIDERSTAND 240R 1% 0.0625W 0402
Multicomp
MCMR04X2400FTL
ab € 0,00244*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCMR04X2400FTL WIDERSTAND, 240R, 1%, 0.0625W, 0402
Multicomp
MCMR04X2400FTL
ab € 0,00133*
Ähnlich
Yageo Dickschicht SMD-Widerstand 240Ω ±1% / 0.0625W, 0402 (1005M) Gehäuse
Yageo
RC0402FR-07240RL
ab € 0,00165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen