Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW02012K49FNED DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K49 1% 0.05W 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2140114
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW02012K49FNED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 50 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 30 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.49 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW02012K49FNED, 2140114, 214-0114
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0106*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0521*
    € 0,062
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,021*
    € 0,02499
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0208*
    € 0,02475
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0197*
    € 0,02344
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,017*
    € 0,02023
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0154*
    € 0,01833
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0145*
    € 0,01726
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0136*
    € 0,01618
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0106*
    € 0,01261
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.