Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW020115R8FNED DICKSCHICHTWIDERSTAND 15R8 1% 0.05W 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2139835
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW020115R8FNED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 50 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 30 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 15.8 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: VISHAY, CRCW020115R8FNED, 2139835, 213-9835
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0103*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0837*
    € 0,0996
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0345*
    € 0,04106
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0256*
    € 0,03046
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0205*
    € 0,0244
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0179*
    € 0,0213
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0156*
    € 0,01856
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0131*
    € 0,01559
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0103*
    € 0,01226
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.