Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW120611K3FKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 11K3 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2139515
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW120611K3FKEA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 11.3 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW120611K3FKEA., 2139515, 213-9515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0164*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0588*
    € 0,06997
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0288*
    € 0,03427
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0237*
    € 0,0282
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0215*
    € 0,02559
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0209*
    € 0,02487
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0164*
    € 0,01952
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1132V
    ab € 0,0205*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1132V
    ab € 0,0149*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12061K13FKEA.
    ab € 0,0165*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.