Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y1747V0008QT9W WIDERSTAND, 10K, 0.01, 0.1/0.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2136584
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y1747V0008QT9W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 8 pin
metallfolienwiderstand
Anzahl der Elemente: 4 Element(e)
  • Widerstand, R1: 10 kohm
  • Widerstand, R2: 10 kohm
  • Produktpalette: SMNZ
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SOIC
  • Absolute Widerstandstoleranz: ± 0,02%
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 100 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Absoluter TCR: ± 2ppm/°C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, Präzisionswiderstandsnetzwerke, VISHAY FOIL RESISTORS, Y1747V0008QT9W, 2136584, 213-6584
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,86*
    € 85,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,04*
    € 83,35
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 68,03*
    € 80,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,72*
    € 77,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,36*
    € 71,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,42*
    € 63,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,70*
    € 61,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 49,99*
    € 59,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 48,29*
    € 57,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,84*
    € 53,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.