Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y116910R0000B9R METALLFOLIENWIDERST. 10R 0.1% 0.6W 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2136576
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y116910R0000B9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 8ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2917 [Metrisch 7343]
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 180 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: MIL-PRF-55182
  • Produktbreite: 4.32 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 7.29 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y116910R0000B9R, 2136576, 213-6576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,97*
    € 41,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,10*
    € 39,39
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 32,86*
    € 39,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,97*
    € 36,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,17*
    € 35,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,66*
    € 34,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,45*
    € 33,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 28,24*
    € 33,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 28,04*
    € 33,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.