Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y00071K00000T9L WIDERSTAND, 1K, 0.01%, 600MW, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2136565
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y00071K00000T9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: S102C Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 4.5ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 2.67 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 7.62 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y00071K00000T9L, 2136565, 213-6565
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,18*
    € 35,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,55*
    € 33,97
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,06*
    € 32,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,09*
    € 28,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    8PK-25P-F
    ab € 4,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.