Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPSE MAGNETICS FM652/F KLEBEBAND, MAGNET, 10MMX1.5MMX30METER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2131232
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     FM652/F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
Magnetklebeband
magnetband, selbstklebend 1000 x 10...
magnetband selbstklebend
Produktpalette: -
  • Breite: 10 mm
  • Dicke: 1.5 mm
  • Rollenlänge: 30 m
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: magnetband, selbstklebend 30m, Flexible, Handwerkzeuge, Magnete, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, ECLIPSE MAGNETICS, FM652/F, 2131232, 213-1232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,02*
    € 35,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,84*
    € 34,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.